{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 090202 R | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | BK6425 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Kut nagiba | 12 stupanj | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 300 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 120 m/min - 180 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268874 BK6425 | |
Broj proizvođača | W30 14420.026425 |