{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DOHT 070202 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | K10 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Prevlaka | prevučena | |
Glavna primjena | K | |
Dodatna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | K10 | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 200 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 300 m/min - 500 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Kut nagiba | 12 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268859 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109037090 | |
Broj proizvođača | W79 18060.0221 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DOHT 070202 neutralna, W79, Vrsta: K10
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
16,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
520 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
392 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Lomač odvojenih čestica | K10 | TIS | TIS |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr |
Glavna primjena | K | S | S |