GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: QC/30

Artikl br.: 264834 QC/30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav/tip Cijena uklj. PDV
  • Sustav: QC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Primjena desna
Sustav QC
Unutarnje hlađenje da
Promjer 20 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava SVUCR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1103..
Kut rezne oštrice 93 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 26 mm
Udaljenost vrha od osi 16 mm
Ukupna duljina L 20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 269023 1
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264834 QC/30
EAN / GTIN 4251414902947
Broj proizvođača 264834 QC/30

Opis

Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890, 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu