{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
Primjena | desna | |
Sustav | QC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Promjer | 20 mm | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | SDUCR | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. | |
Kut rezne oštrice | 93 stupanj | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 24 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 13 mm | |
Ukupna duljina L | 21 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269023 1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264834 QC/24 | |
EAN / GTIN | 4251414902510 | |
Broj proizvođača | 264834 QC/24 |