{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TCMT 110202 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7140-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 200 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260980 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329657 | |
Broj proizvođača | 260980 HB7140-2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() TC.T 110202 HB7140-2
na zahtjev
Na zalihi
396 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
666 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | prevučena | |
Kutni radijus | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TCMT 110202 | TCMT 110202 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Polugruba obrada |
Lomač odvojenih čestica | VM | SM |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |