{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TCMT 110202 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260980 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263291015 | |
Broj proizvođača | 260980 HB7130-2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TC.T 110202 HB7130-2
na zahtjev
Na zalihi
430 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
437 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | prevučena | ||
Kutni radijus | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Glavna primjena | M | P | M |