{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A40T SCLCR/L12 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 1204.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 49 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 27 mm | |
Stezna visina L2 | 38,5 mm | |
Ukupna duljina L | 300 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 20 | |
Podložna pločica |
269005 6 | |
Vijak s podloškom | 269013 5 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje od čelika |
Broj artikla | 260032 40/12 | |
EAN / GTIN | 4045197652294 | |
Broj proizvođača | 260032 40/12 |