{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7210-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | K | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | GM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posmak f | 0,3 mm/okr - 0,7 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 450 m/min | |
Prevlaka | TiCN | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251544 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059118 | |
Broj proizvođača | 251544 HB7210-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Vrsta: HB7210-1
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
352 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | HB7210-1 | HB7210-1 |
Glavna primjena | K | K |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 450 m/min |