{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 240 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251544 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750015 | |
Broj proizvođača | 251544 HB7130-2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160408, Vrsta: HB7130-2
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
639 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
492 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
316 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fina/gruba obrada | fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lomač odvojenih čestica | VM | VM | MM | VM |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr |
Glavna primjena | M | M | M | M |