{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 110404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MF | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250666 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256289 | |
Broj proizvođača | 250666 HBT130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 110404 HBT130
na zahtjev
Na zalihi
1.044 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
592 dijelovi na zalihi
15,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
409 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
17,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
707 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
577 dijelovi na zalihi
15,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid | lagano prekinuto | lagano prekinuto | lagani prekid | lagani prekid |
Lomač odvojenih čestica | MF | SS | VS | WSS | PF | VS |
Glavna primjena | M | P | M | P | P | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |