{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Veličina pločice | 9 mm | |
Standard | DIN 8024 | |
ISO kod držača | A20Q PCLNR/L09 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 09T3.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 25 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 13 mm | |
Stezna visina L2 | 18 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm | |
Koljenasta poluga | 259015 11 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 9 |
Broj artikla | 250037 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197650221 | |
Broj proizvođača | 250037 20/09 |