{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d | 12 mm | |
⌀ bušenja d1 | 8 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina a | 8 mm | |
Visina stezanja b | 11 mm | |
Duljina l2 | 45 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 70 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač za tokarenje |
Broj artikla | 240100 12/8 | |
EAN / GTIN | 4047109019348 | |
Broj proizvođača | H50 01281 |