Sustav za fino istokarivanje ⌀ 86− 302 mm, Prihvat: 1

Artikl br.: 237570 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237570 1
EAN / GTIN 4062406180645
Broj proizvođača 237570 1

Opis

Izvedba:

Potpuna garnitura za fino istokarivanje za ⌀ 86 - 302 mm, s glavom za istokarivanje br. 237571 držačem izmjenjivih pločica i priborom u koferu. Proširiva s držačem izmjenjivih pločica br. 237573 242-402 do ⌀ 402 mm.
Točnost podešavanja 0,01 mm po skali / preko Noniusa 0,002 mm u ⌀.

Upotreba:

Za držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom tip CC..09T3..

Opseg isporuke:

po 1 držač izmjenjivih pločica: br. 237573 86-138 za ⌀ 86− 138
br. 237573 136-220 za ⌀ 136− 220
br. 237573 188-302 za ⌀ 188− 302
po 1 potpora: br. 237574 86 za br. 237573 86-138
br. 237574 136 za br. 237573 136-220, 188-302 i 242-402
po 1 pritisna pločica: br. 237575 86 za br. 237573 86-138
br. 237575 136 za br. 237573 136-220, 188-302 i 242-402
1 izmjenjiva pločica: br. 260058 CU7010 (ili koristiti CC.. 09T3)

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219805.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237697 i br. 237698.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu