KOMET® osnovno tijelo, 8×D, ⌀ DC: 26mm

Artikl br.: 236654 26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 8×D
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 26
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 8×D
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
prikladno za glavu svrdla 26 mm - 32 mm
Korisna duljina L1 230 mm
Osnovno tijelo ⌀ d1 25 mm
Ukupna duljina Lukupno 260 mm
ABS® ⌀ d 50 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236654 26
EAN / GTIN 4047109076242
Broj proizvođača V47 60261

Opis

Izvedba:

  • Sigurnost procesa do 8 (9)×D.
  • Čvrsta veza između tijela i glave svrdla..
  • Izvedba drške ABS.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu