KOMET® osnovno tijelo, 6×D, ⌀ DC: 46mm

Artikl br.: 236652 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 6×D
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 46
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 6×D
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
prikladno za glavu svrdla 46 mm - 54 mm
Korisna duljina L1 310 mm
Osnovno tijelo ⌀ d1 44,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 375 mm
ABS® ⌀ d 80 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236652 46
EAN / GTIN 4047109095946
Broj proizvođača V47 40461

Opis

Izvedba:

  • Za sigurnu primjenu do 6×D.
  • Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
  • Izvedba drške ABS.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu