{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 25,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 78 mm | |
za colni ⌀ | 1 col | |
Duljina izboja LA | 99 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 080308 24-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236615 25,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277281 | |
Broj proizvođača | U43 22550 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 3×D, ⌀ DC m7: 25,5mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
518,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
430,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Nazivni ⌀ D | 25,5 | 25,5 |
Duljina drške Ls | 60 mm | 60 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |