{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 38 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 76 mm | |
za colni ⌀ | 1 1/2 col | |
Duljina izboja LA | 103 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
Duljina drške Ls | 68 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 120408 42-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236614 38 | |
EAN / GTIN | 4047109277687 | |
Broj proizvođača | U42 33800 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 2×D, ⌀ Dc: 38mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
609,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
519,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 120408 42-... | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
⌀ drške Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Strategija rezanja | HPC | MTC | HPC | HPC |
za colni ⌀ | 1 1/2 col | 1 1/2 col | 1 1/2 col | 1 1/2 col |
Duljina izboja LA | 103 mm | 115 mm | 103 mm | 111 mm |