{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 20 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 63 mm | |
Duljina izboja LA | 82 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 138 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235005 20 | |
EAN / GTIN | 4062406253127 | |
Broj proizvođača | 235005 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 3×D, ⌀ DC: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
337,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
410,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 070306 |
Nazivni ⌀ D | 20 | 20 |
Duljina drške Ls | 56 mm | 56 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Duljina izboja LA | 82 mm | 78 mm |