{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 154 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 26 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,4 mm/okr | |
Posmak fz u čeliku < 55 HRC | 0,22 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | ICP 260 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Oznaka proizvođača | ICP 260 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231740 26 | |
EAN / GTIN | 7291075247442 | |
Broj proizvođača | 5506664 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje ICP k7, IC908, ⌀ DC: 26mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
167,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
166,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Broj zamjena/oštrica | 2 | 1 | 1 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HSS E PM | HM |
Vrsta | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Kut vrha | 154 stupanj | 132 stupanj | 160 stupanj |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje | Rezni umetak za bušenje |