Izmjenjiva pločica za NC zabušivač 16

Artikl br.: 231521 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.241 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 16
Vrsta HB225
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
ISO kod SOGT 11T308
Broj zamjena/oštrica 4
Prevlaka AlCrN
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231521 16
EAN / GTIN 4062406565534
Broj proizvođača 231521 16

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Za NC zabušivanje i izradu skošenja. Prikladno i za čeono bušenje na tokarilici. Koristiti za graviranje.

Napomena:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu