{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | LOMU...08ER-SM | |
Tip | INOX | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PR1225 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,06 mm - 0,15 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 225232 15 | |
Broj proizvođača | TX781713 |