{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | AlTiN | |
Oštrice ⌀ D | 12 mm | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f9 | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod kopirnih glodala; 0,5×D kod obodnog glodanja | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 9 mm | |
Ukupna duljina L | 15 mm | |
DUO-LOCK prihvat | DL12 | |
Duljina ključa SW | 9,5 mm | |
preporučeni stezni moment | 30 Nm | |
odgovarajući prihvat | s navojem | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 220348 12 | |
EAN / GTIN | 4034221116017 | |
Broj proizvođača | DL12V2004UK1200RDA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
102,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
85,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
95,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
95,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
odgovarajući prihvat | s navojem | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Kut spirale | 32 stupanj | 36 stupanj | 30 stupanj | 15 stupanj |
Tip | N | W | N | H |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno i koso | vodoravno i koso |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod kopirnih glodala; 0,5×D kod obodnog glodanja | 0,5×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod kopirnih glodala | 0,05×D kod kopirnih glodala |