{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX8 | |
Navoji | M2,6 | |
Duljina D (L) | 5,9 mm | |
Stezni moment | 1,2 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 219923 | |
EAN / GTIN | 4045197412409 | |
Broj proizvođača | 219923 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stezni vijak
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
57,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
66,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
75,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX8 | 10IP | SW3 | |||
Stezni moment | 1,2 Nm | 5 Nm | ||||
Navoji | M2,6 | M12 | M16 | M20 | ||
Duljina D (L) | 5,9 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | ||
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |