{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 1,336 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta navoja | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posmak fz u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Navoji po colu | 19 | |
Broj oštrica Z | 7 | |
unutarnja/vanjska primjena | Iznutra; Izvana | |
Smjer rezanja | desno i lijevo | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 218020 19 | |
EAN / GTIN | 4045197412324 | |
Broj proizvođača | 218020 19 |