{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Djelatni ⌀ D | 37 mm | |
Duljina izboja L1 | 58 mm | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Veličina pločice | 27 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina | 120 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Stezni vijak | 219925 | |
Broj steznih utora | 1 | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 218000 37/58 | |
EAN / GTIN | 4045197411877 | |
Broj proizvođača | 218000 37/58 |