{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina glodanja A | 1,5 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Polumjer R | 0,1 mm | |
Vanjski ⌀ D | 11,7 mm | |
maksimalna dubina reza Smaks | 2,25 mm | |
Tip | P12 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217255 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197542687 | |
Broj proizvođača | 217255 1,5 |