{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 180516 SR | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 1,6 mm | |
Vrsta | HB7510 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215223 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197707772 | |
Broj proizvođača | 215223 ST1400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
APMT 180516 SR, HB7510, tip: ST1400
na zahtjev
Na zalihi
601 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
329 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 180516 SR | APMT 133516 SR | APMT 180516 SR |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7510 | HB7510 | HB7520 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | 0,15 mm | 0,25 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |