{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 28 mm | |
Prihvatni navoj M | M10 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Interpolacija ap | 0,3 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,26 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,13 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOM.060310 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212804 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939005 | |
Broj proizvođača | 212804 20/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 20/3mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
230,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
240,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 28 mm | 30 mm |
⌀ reza DC | 20 mm | 20 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
⌀ D3 | 12 mm | 14 mm |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,13 mm | 12,4 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |