Glodača glava za ukapanje 93°, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 63/4mm

Artikl br.: 211807 63/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 93
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 57 mm
Ukupna duljina Lukupno 55 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 120 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 124 mm
Interpolacija ap 10 mm
Kut uranjanja αmaks 3,22 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 53,34 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VCG. 2205
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vrsta proizvoda Uranjajuće glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211807 63/4
EAN / GTIN 4045197715050
Broj proizvođača 211807 63/4

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.

Upotreba:

Za sprječavanje zaglavljivanja odvojenih čestica, posebno kod glodanja dubokih utora.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu