{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 42 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 55 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 78 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Interpolacija ap | 8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 5,3 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 32,34 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VCG. 2205 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Uranjajuće glodalo |
Broj artikla | 211806 42/3 | |
EAN / GTIN | 4045197502049 | |
Broj proizvođača | 211806 42/3 |