{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 45,5 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 850 D/F | |
Profil glodanja | križno ozubljen | |
Tip | NF | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 10 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Za Woodruff utore DIN 6888 | 10,0×16,0 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Ukupna duljina L | 71 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 208024 45,5X10 | |
EAN / GTIN | 4062406397159 | |
Broj proizvođača | 208024 45,5X10 |