{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,03 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 68 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,08 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203623 8 | |
EAN / GTIN | 4062406252038 | |
Broj proizvođača | 203623 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM završno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi
92,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 68 mm | 68 mm |
⌀ reza DC | 8 mm | 8 mm |
Kut spirale | 45 stupanj | 45 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,03 | f8 |
Tip | N | N |
Smjer ispostave | horizontalno | horizontalno |
⌀ drške Ds | 8 mm | 8 mm |