{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 23 mm | |
Ukupna duljina L | 68 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203610 8 | |
EAN / GTIN | 4045197119728 | |
Broj proizvođača | 203610 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi
30,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 68 mm | 81 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 23 mm | 40 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Tip | N | N |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,063 mm | 0,043 mm |
Smjer ispostave | vodoravno | horizontalno |