{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203510 16 | |
EAN / GTIN | 4045197964205 | |
Broj proizvođača | 203510 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
94,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
197,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
249 dijelovi na zalihi
202,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Tvornička norma |
Kut spirale | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |
Tip | N | N | N |
Broj zubi Z | 6 | 6 | 7 |