{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 36 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,05 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203440 12 | |
EAN / GTIN | 4045197119483 | |
Broj proizvođača | 203440 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
271 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
288 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
54,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno | nema |
Ukupna duljina L | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tip | N | N | N |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,08 mm |
Broj zubi Z | 6 | 7 | 6 |
Duljina skošenja pod 45° | 0,05 mm | 0,12 mm | 0,1 mm |