{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | horizontalno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 19 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,12 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC | 0,035 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203088 6 | |
EAN / GTIN | 4045197814265 | |
Broj proizvođača | 203088 6 |