{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 80 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 96 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,32 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC-glodalo u čeliku < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203087 16 | |
EAN / GTIN | 4062406569471 | |
Broj proizvođača | 203087 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC, TiSiN, ⌀ d11 DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
242,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
366,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiSiN | TiAlN |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Duljina rezne oštrice Ls | 80 mm | 80 mm |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | nejednako |
Strategija rezanja | TPC | TPC |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | vodoravno i koso |
Duljina skošenja pod 45° | 0,32 mm | 0,32 mm |