{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 40 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,12 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC-glodalo u čeliku < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203086 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569389 | |
Broj proizvođača | 203086 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
136,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
116,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
114,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |
Ukupna duljina L | 80 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Drška | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Broj zubi Z | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | Nejednak |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |