{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,18×D | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 18 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 25 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Ukupna duljina L | 65 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,12 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC-glodalo u čeliku < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203085 6 | |
EAN / GTIN | 4062406569310 | |
Broj proizvođača | 203085 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
44,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
91,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi
68,60 €
€ 44,90
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
€ 88,00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
€ 46,80
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
€ 57,80
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,18×D | 0,05×D kod glodala za kopiranje | 0,07×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,07×D |
Prsten u boji | zeleno | plavo | groen | blauw | groen | blauw |
Ukupna duljina L | 65 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ reza DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Strategija rezanja | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |