{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 48 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 55 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Ukupna duljina L | 108 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Radijus čela rv | 0,3 mm | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u čeliku < 60 HRC | 0,049 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203079 16 | |
EAN / GTIN | 4045197953858 | |
Broj proizvođača | 203079 16 |