{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | ZOX | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 14 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,7 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Oblik drške | HA | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,035 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,045 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202548 4 | |
EAN / GTIN | 4045197271754 | |
Broj proizvođača | 202548 4 |