{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5,75 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 17 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,55 mm | |
Ukupna duljina L | 54 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Oblik drške | HB | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202305 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197931474 | |
Broj proizvođača | 202305 5,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75mm
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
21,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi
18,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ reza DC | 5,75 mm | 5,75 mm | 5,75 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Broj zubi Z | 3 | 2 | 3 |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |