{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6,75 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Oblik drške | HB | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202262 6,75 | |
EAN / GTIN | 4045197864147 | |
Broj proizvođača | 202262 6,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM mini glodalo za utore, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 6,75mm
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
20,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Oblik drške | HB | HB | HB |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 45 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |