{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 26 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,7 mm | |
Ukupna duljina L | 73 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Faktor ispravljanja za vc | 1,25 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202170 12 | |
EAN / GTIN | 4045197454713 | |
Broj proizvođača | 202170 12 |