{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 60 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 74 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Ukupna duljina L | 126 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Radijus čela rv | 0,2 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,16 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,18 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202010 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380854 | |
Broj proizvođača | 202010 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket VHM glodalo HPC 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
364,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 74 mm | 74 mm |
Prevlaka | DLC | bez prevlake |
Oslobađanje ⌀ D1 | 19,8 mm | 19 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Duljina rezne oštrice Ls | 60 mm | 60 mm |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,18 mm | 0,28 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC |