{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 1833 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js16 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 10 | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 67 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 6,3 mm | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Oblik | D | |
Vrsta proizvoda | Kutno glodalo |
Broj artikla | 194020 25 | |
EAN / GTIN | 4045197109491 | |
Broj proizvođača | 194020 25 |