{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 15 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil glodanja | HR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,12 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192860 15 | |
EAN / GTIN | 4045197108524 | |
Broj proizvođača | 192860 15 |