{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 28 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js12 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 121 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,7 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192645 28 | |
Broj proizvođača | 192645 28 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Gruborezno glodalo HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 28mm |
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
109,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Profil glodanja | NR | NR |
Ukupna duljina L | 121 mm | 121 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Drška | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 45 mm | 45 mm |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,031 mm |