{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 15 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil glodanja | NF | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k10 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191640 15 | |
EAN / GTIN | 4045197104366 | |
Broj proizvođača | 191640 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gruborezno glodalo 15 mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
57,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
69,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
40,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
63,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ reza DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |