{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 191200 5 | |
EAN / GTIN | 4045197100719 | |
Broj proizvođača | 191200 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vretenasto glodalo HSS-Co8, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
685 dijelovi na zalihi
18,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
20,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
386 dijelovi na zalihi
13,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
481 dijelovi na zalihi
15,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | žuto | nema | nema |
⌀ reza DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | 13 mm | 24 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tip | N | N | N | W | N | N |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |